Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1768 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1768 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1768 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1768 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1768 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1768 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582910
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1768
EAN/GTIN:
     4004182017685
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
Die Kassenabrechnung 1768 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format gibt Ihnen einen leichten Überblick über Ihre Ein-und Ausgaben. Alle Vorgänge werden einzeln erfasst, Belegen zugeordnet und ausgabenseitig als Brutto- und Nettobetrag unter Angabe der Vorsteuer (Prozentsatz, Betrag) dokumentiert. Die Kassenabrechnung beinhaltet 40 weiße Abrechnungsformulare mit jeweils einem gelben, selbstdurchschreibenden Durchschlag mit Vordruck. Die Kassenbücher und Formulare von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A4
Maximum Papiergröße
210 x 297 mm
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,23425* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.