Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 881 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 881 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 881 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 881 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 881 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 881 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 881 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 881 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582914
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewirtungsbelege
Bewirtungskostenbeleg
Bewirtungsnachweis
Bewirtungsspesennachweis
Die Zimmerrechnung 881 von AVERY ZWECKFORM im A5 Format enhält garantiert alle notwendigen Angaben für die Vorlage beim Finanzamt. Das Formularbuch enthält 50 Blatt mit einem Blaupapier zum Dazwischenlegen. Die Zimmerrechnung mit Bewirtungskostenbeleg auf der Rückseite kann bei allen gängigen Registrierkassen eingesetzt werden. Die Formulare und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für die Gastronomie und Hotelfach.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
745
ab € 2,42*
Ähnlich
Avery
831
ab € 2,45*
Ähnlich
Avery
867
ab € 3,73*
Ähnlich
Avery
869-10-1
ab € 11,66*
Ähnlich
Avery
1759
ab € 8,41*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.