Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1759 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1759 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1759 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1759 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1759 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Avery 1759 Buchhaltungsformular & -Buch A4 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29943373
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1759
EAN/GTIN:
     4004182017593
Suchbegriffe:
Gehaltsabrechnung
Lohnabrechnung
Lohnabrechnungs-Formular
Lohnabrechnungs-Vordruck
Die Gehalts- und Lohnabrechnung 1759 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format wird vom Finanzamt anerkannt. Die 40 original Gehaltsabrechnungen haben jeweils einen vorgedruckten, selbstdurchschreibenden Durchschlag in gelb. Die Lohnabrechnungen und Gehaltsabrechnungen von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Buchhaltung, Personalwesen und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A4
Maximum Papiergröße
210 x 297 mm
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,2105* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
506
ab € 5,55*
Ähnlich
Avery
1771
ab € 5,18*
Ähnlich
Avery
1773
ab € 7,17*
Ähnlich
Avery
1753
ab € 3,95*
Ähnlich
Avery
2879
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.