Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24249-14 Hängeordner A4 Karton, Papier Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24249-14 Hängeordner A4 Karton, Papier Silber
Pagna 24249-14 Hängeordner A4 Karton, Papier Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26583830
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24249-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pultordner
pagna pultordner a-z
Die langlebigen Pultordner mit 24 Fächern und schmutzabweisendem Color-Einband aus Graukarton (RC) mit laminiertem Papier überzogen und alphabetisch beschrifteten, überstehenden PP-Taben für extra schnelles Greifen sind ideal für die tägliche Vor- und Wiedervorlage von Dokumenten im Format DIN A4. Dank dehnbarem und zusätzlich verstärktem Rücken, zeichnet sich der Pultordner durch ein besonders hohes Füllvermögen aus. Die reißfesten Seiten aus schwarzem RC-Karton schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher im Buchblock helfen dabei, stets die Übersicht zu behalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton, Papier
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Höhe
365 mm
Tiefe
35 mm
Weitere Suchbegriffe: hänge ordner, hängeordner a4
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,15*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,57*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,00*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.