Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel LP725 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sigel LP725 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LP725 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LP725 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LP725 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LP725 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     690-766209
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Inkjet-Etiketten
PC-beschriftbare Hängemappen-Einsteckschilder aus stabilem weißem Karton mit einer Grammatur von 185g/m² sind passend für Hängemappen, z. B. von Elba. Die ultra-feine Microperforation garantiert ein leichtes Abtrennen und exakte Kanten fast wie geschnitten. Für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. In der Packung sind 4 Blatt DIN A4 bzw. 180 Schilder im Format 58x18 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Nicht klebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
18 mm
Etikettenhöhe
58 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
180 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
14
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,76*
€ 7,26*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,89*
€ 7,41*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 7,43*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 7,74*
11 Tage
34
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,17*
€ 7,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 0,02645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.