Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 47050003 Klarsichthülle A5 Polypropylen (PP)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitz 47050003 Klarsichthülle A5 Polypropylen (PP)
Leitz 47050003 Klarsichthülle A5 Polypropylen (PP)
Leitz 47050003 Klarsichthülle A5 Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26584470
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47050003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthüllen din a5
Hochwertige Prospekthülle für den häufigen Gebrauch. Besonders stabil und reißfest dank der hohen Folienstärke. Die 4-fach Lochung ermöglicht eine bequeme Ablage in Ordnern und Ringbüchern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
215 mm
Dicke
0.13 mm
Höhe
1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1505
ab € 0,24*
Ähnlich
Soennecken
1506
ab € 0,02903*
Ähnlich
Soennecken
1613
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.