Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Bravo Signal Stiftehalter Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Bravo Signal Stiftehalter Kunststoff Transparent
HAN Bravo Signal Stiftehalter Kunststoff Transparent
HAN Bravo Signal Stiftehalter Kunststoff Transparent
HAN Bravo Signal Stiftehalter Kunststoff Transparent
HAN Bravo Signal Stiftehalter Kunststoff Transparent
HAN Bravo Signal Stiftehalter Kunststoff Transparent
HAN Bravo Signal Stiftehalter Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26650395
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17456-23
EAN/GTIN:
     4012473990401
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • ein echter Blickfang: hochglänzend, standfest und markant
    - 5 Fächer bieten Stiften und Textlinern festen Halt
    - ein flaches Fach im Zentrum präsentiert Radiergummi oder Büroklammern
    - Dank des innovativen Designs ist BRAVO erweiterbar: ob einzeln, als Paar oder zu Dritt
    - Werkstoff: hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff
    - Größe (B x H x T): 109 x 90 x 109 mm
    - Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
90 mm
Technische Details
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
5
Anzahl
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17455-14
ab € 2,27*
Ähnlich
HAN
17455-13
ab € 2,28*
Ähnlich
HAN
17455-54
ab € 2,30*
Ähnlich
HAN
17455-50
ab € 2,19*
Ähnlich
HAN
17455-57
ab € 2,30*
Ähnlich
HAN
17455-51
ab € 2,19*
Ähnlich
HAN
17455-56
ab € 2,19*
Ähnlich
HAN
17455-12
ab € 2,27*
Ähnlich
HAN
17455-11
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.