Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN RONDO Stiftehalter Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN RONDO Stiftehalter Kunststoff Weiß
HAN RONDO Stiftehalter Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30782938
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17455-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
90 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
5
Anzahl
6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
17456-23
ab € 2,28*
Ähnlich
HAN
17455-14
ab € 2,30*
Ähnlich
HAN
17455-13
ab € 2,29*
Ähnlich
HAN
17455-54
ab € 2,32*
Ähnlich
HAN
17455-50
ab € 2,20*
Ähnlich
HAN
17455-57
ab € 2,32*
Ähnlich
HAN
17455-51
ab € 2,75*
Ähnlich
HAN
17455-56
ab € 2,20*
Ähnlich
HAN
17455-11
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.