Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6270330 Zeitschriftenständer Polypropylen (PP) Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6270330 Zeitschriftenständer Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Helit H6270330 Zeitschriftenständer Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Helit H6270330 Zeitschriftenständer Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Helit H6270330 Zeitschriftenständer Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Helit H6270330 Zeitschriftenständer Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26718716
Herst.-Nr.:
     H6270330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Transparent
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
540 mm
Innenmaße (B x T x H)
114 x 23 x 178 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270395
ab € 15,40*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270300
ab € 13,77*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270359
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.