Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3119510 Kartenhülle Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Veloflex 3119510 Kartenhülle Transparent
Veloflex 3119510 Kartenhülle Transparent
Artikel-Nr.:
     273-VEO3119500
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3119510
EAN/GTIN:
     4000225055072
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenhöhe
63 mm
Innere Breite
87 mm
Dicke
0.17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,38*
€ 7,66*
10 Tage
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,29*
€ 7,80*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,98*
€ 38,87*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3119510
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.