Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 450 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 450 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 450 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 450 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 450 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 450 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 450 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26723834
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     450
EAN/GTIN:
     4004182004500
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Das Kolonnendurchschreibbuch 450 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format ermöglicht Ihnen, Daten schnell und übersichtlich zu erfassen. Das Durchschreibebuch mit 2 Kolonnen enthält 50 weiße vorgedruckte Originale mit jeweils einem blanko Durchschlag; und einem Blatt Blaupapier. Durch die Mikroperforation lässt sich das Orginal ohne Probleme aus dem Durchschreibebuch heraustrennen und der Durchschlag bleibt sauber und ordentlich im Buch. Die Durchschreibebücher und Formulare von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Notizen und Bürobedarf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1799
ab € 8,29*
Ähnlich
Avery
307
ab € 2,07*
Ähnlich
Avery
1756
ab € 7,88*
Ähnlich
Avery
318
ab € 1,82*
Ähnlich
Avery
426
ab € 6,17*
Ähnlich
Avery
451
ab € 7,18*
Ähnlich
Avery
452
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.