Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 143602080 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 143602080 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Drinnen
Kopp 143602080 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26726688
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     143602080
EAN/GTIN:
     4008224598439
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Verlängerung, IP 20, 16 A, 250 V~, Schutzkontakt-Flach-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung mit Leitung H 05VV-F3G1,5mm², mit erhöhtem Berührungsschutz, 3 m, weiß, optimal für die Positionierung in Steckdosen hinter Möbeln, mit praktischem Griff um Stecker abzuziehen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Type E/F
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.