Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Сat5e RJ45-2x RJ45 Netzwerkkabel Grau 0,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks Сat5e RJ45-2x RJ45 Netzwerkkabel Grau 0,1 m
shiverpeaks Сat5e RJ45-2x RJ45 Netzwerkkabel Grau 0,1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26728256
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75002-2
EAN/GTIN:
     4017538051714
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Cat. 5e Patchkabeladapter, RJ 45 Stecker auf 2 x RJ 45 Buchse, geschirmt, Belegung: Telefon / Ethernet, 0.1m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
2 x RJ-45
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75004
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.