Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten strapazierfähig A4 37x13 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 2125 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Etiketten strapazierfähig A4 37x13 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 2125 St.
HERMA Etiketten strapazierfähig A4 37x13 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 2125 St.
HERMA Etiketten strapazierfähig A4 37x13 mm weiß stark haftend Folie matt wetterfest 2125 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26774960
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8337
EAN/GTIN:
     4008705083379
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
407 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Drucktechnologie
Laser
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
37 mm
Etikettenhöhe
13 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2125 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
85 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,724* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.