Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Osram Dulux Leuchtstofflampe 26 W GX24d-3 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26802800
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300342047
EAN/GTIN:
     4050300342047
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24d-3
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.7 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
32 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.