Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reloop iPhono 2 16 Bit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reloop iPhono 2 16 Bit Schwarz
Reloop iPhono 2 16 Bit Schwarz
Reloop iPhono 2 16 Bit Schwarz
Reloop iPhono 2 16 Bit Schwarz
Reloop iPhono 2 16 Bit Schwarz
Reloop iPhono 2 16 Bit Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26817337
Hersteller:
     Reloop
Herst.-Nr.:
     224792
EAN/GTIN:
     4043034143950
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
phono-vorverstärker
Ultraportables Phono/Line USB-Recording Interface

Zutreffender könnte die Bezeichnung vom Reloop iPhono 2 nicht sein: Vinyl einfach und schnell digitalisieren, archivieren und mit jeder gängigen DJ-Software abspielen. Denn der Reloop iPhono 2 macht das Archivieren verstaubter Vinyl Klassiker für die Ewigkeit zum Kinderspiel. Dieses USB-Audio Interface ermöglicht nämlich den Anschluss eines gängigen Plattenspielers an den Computer - PC oder Mac ist dabei ganz egal. Endlich können alte Vinyl Raritäten digital in CD-Qualität aufgenommen werden.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Selbstverständlich kann auch jede andere Audio Quelle wie beispielsweise ein Kassettendeck oder MD-Player am iPhono 2 angeschlossen werden. Oder wieso nicht einfach sein Mischpult am iPhono 2 anschließen und sein DJ-Set live auf dem Rechner aufnehmen? Das Ganze entweder als MP-3 Datei für andere ins Netz stellen oder seinen DJ-Mix auf eine CD brennen - die Möglichkeiten sind vielfältig. Die qualitativen Digitalwandler ermöglichen dabei kristallklare Aufnahmen. iPhono 2 kommt inklusive einer LE-Vollversion von PCDJ DJ-Software und einem Sample Pack von Loop Masters. Get digital!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
2
Kopfhörerausgänge
1
Energie
USB
Ja
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
75 dB
Line-out Klirrfaktor (THD)
0.1 %
Line-In ausgeglichene Impedanz
10000 Ohm
Audio
Audioqualität
16 Bit
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Instrument
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 115 x 49 mm
Gewicht
93 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.