Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710864 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710864 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 25 W
Omnitronic 80710864 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 25 W
Omnitronic 80710864 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 25 W
Omnitronic 80710864 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26817359
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
25 W
Musik Energie
45 W
Frequenzbereich
95 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich, Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
700 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.