Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710208 Lautsprecher 2-Wege Silber Verkabelt 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710208 Lautsprecher 2-Wege Silber Verkabelt 6 W
Omnitronic 80710208 Lautsprecher 2-Wege Silber Verkabelt 6 W
Omnitronic 80710208 Lautsprecher 2-Wege Silber Verkabelt 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26817374
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Musik Energie
12 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
89 dB
Rauschverhältnis (SNR)
100 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Gewicht
530 g
Durchmesser
135 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
100 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
4 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
660 g
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.