Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710532 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710532 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 40 W
Omnitronic 80710532 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 40 W
Omnitronic 80710532 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 40 W
Omnitronic 80710532 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 40 W
Omnitronic 80710532 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26822380
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
70 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
88 dB
Rauschverhältnis (SNR)
105 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
284 mm
Gewicht
3300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
170 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
3900 g
Energie
Transformatorabgriffe
5,10,20,40 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.