Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Z12CB10A0 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff Z12CB10A0 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig
Neff Z12CB10A0 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26867186
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z12CB10A0
EAN/GTIN:
     4242004182870
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1160 g
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.