Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0058B Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0058B Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI Weiß
LogiLink CV0058B Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26882060
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0058B
EAN/GTIN:
     4052792032765
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Der Adapter DisplayPort to DVI von LogiLink ermöglicht den Betrieb von DVI Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstützt durch den DVI-I Standard kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 1080p übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit DVI Anschluss an einem Macbook® oder Macbook Pro® von Apple®.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Paketgewicht
40 g
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Datenübertragungsrate
2.25 Gbit/s
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Breite
235 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.