Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 255 CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB 22 cm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 255 CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB 22 cm Schwarz, Silber
Genie 255 CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB 22 cm Schwarz, Silber
Genie 255 CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB 22 cm Schwarz, Silber
Genie 255 CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 74 dB 22 cm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26902259
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11304
EAN/GTIN:
     4015468113045
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter, 7 Blatt, Streifenschnitt und CD-Vernichtung Zuverlässiger Streifenschnitt Aktenvernichter in attraktivem schwarz-silbernen Design für bis zu 7 Blatt DIN A4 (80g/m²) bzw. 1 CD/DVD/Kreditkarte (zerstört in 4 Teile) pro Arbeitsgang Separates Schneidwerk und getrennter Auffangbehälter für CDs/DVDs und Kreditkarten. Automatische Start-/Stopp-Funktion, inklusive Papierkorb (ca. 12 Liter) Hauptschalter mit Automatik, Aus und Rückwärtslauf (aktiviert die extra CD/Kreditkarten-Vernichtung), Clear-Funktion zum Reinigen des Schneidwerks, niedriger Energieverbrauch, Direktstromanschluss - 220 Volt (kein Adapter) Papiershredder - Schnittgröße: ca. 7 mm breite Streifen; Einzugsgeschwindigkeit: 2,50 m/min (bei 7 Blatt), Eingabeöffnung für Papier: 220 mm, Eingabeöffnung für CD/DVD: 123 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2400 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.5 A
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
7 mm
Korbvolumen
12 l
Geräuschpegel
74 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2500 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
7 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-1
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Mediengewicht
80 g/m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.