Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp POWERversal Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp POWERversal Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Grau
Kopp POWERversal Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26956828
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     226320016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Robuste Kanalsteckdosenleiste, kaskadierbar mit Wieland System. - 16A, 250V~, max. 3600W, IP20. - mit erhöhtem Berührungsschutz. - Seitlicher Anschluß für GST18i Stecksystem. - Ein-/Ausgang (Wieland System). - kaskadierbar.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
352.6 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
58.3 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
151000152100
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.