| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26969586 Herst.-Nr.: AD5022 EAN/GTIN: 5908256834293 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anzeige | Temperaturanzeige | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | Ergonomie | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 970 g | | Verpackungsbreite | 190 mm | | Verpackungstiefe | 13 mm | | Verpackungshöhe | 160 mm | | Paketgewicht | 1230 g | Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 2200 W | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Merkmale | Typ | Trocken- & Dampfbügeleisen | | Material Bügelsohle | Keramik-Bügelsohle | | Variabler Dampf | Ja | | Selbstreinigend | Ja | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Durchgehender Dampf | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | | Sprayfunktion | Ja | | Calc-Clean-Funktion | Ja | | Regelbare Temperatur | Ja | | Weicher Haltegriff | Ja | | Einfache Aufbewahrung | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |