Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta PRO Nass-/ Trockensauger (RU5053)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta PRO Nass-/ Trockensauger (RU5053)
Rowenta PRO Nass-/ Trockensauger (RU5053)
Rowenta PRO Nass-/ Trockensauger (RU5053)
Rowenta PRO Nass-/ Trockensauger (RU5053)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26979962
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RU5053
EAN/GTIN:
     3221610122808
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Ein Mehrzweckstaubsauger mit großem Fassungsvermögen.
Der Rowenta PRO ist ein Mehrzweck-Nass- und -Trockenstaubsauger mit großem Fassungsvermögen, der optimale Ergebnisse bei einer breiten Palette an Reinigungsaufgaben liefert. Er verfügt über eine Motorleistung von 1500 Watt, einen hochwirksamen Saugkopf und bietet darüber hinaus zahlreiche optimierte Funktionen für herausragende Ergebnisse.

Der Rowenta Pro verfügt über 1500 W Motorleistung für optimale Reinigungsergebnisse. Mit dem speziellen Nass-Saugkopf können Flüssigkeiten aufgesaugt werden. Die extra große Kapazität von 30 Litern ist ausreichend für große Partikel und weiträumige Oberflächen. Dank der Gebläsefunktion ist er auch als Laubbläser einsetzbar. Zum Aufsaugen von großen Partikeln und Schutt ist Spezialzubehör enthalten.

ROWENTA PRO RU5053 STAUBSAUGER: EIN LEISTUNGSSTARKES MEHRZWECK-REINIGUNGSGERÄT
Der Rowenta PRO Staubsauger sorgt mit kraftvoller Leistung für hervorragende Ergebnisse auch bei anspruchsvollsten Reinigungsaufgaben. Dieser vielseitige Nass- und Trockensauger mit hoher Kapazität verfügt über 1500 Watt Motorleistung, einen hochwirksamen Saugkopf für optimale Staubaufnahme und einen speziellen Nass-Saugkopf, der auch schwierigste Aufgaben im Nassbereich erfolgreich meistert. Zusätzliche Funktionen machen den Sauger zu einem umfangreichen Reinigungspaket: Dank der Gebläsefunktion lassen sich Blätter und Staub entfernen und eine Zusatzausstattung für Schutt mit einem flexiblen Schlauch und Rohren mit 63 mm Durchmesser bewältigt auch grobe Reinigungsaufgaben. Mit seinem extra großen Fassungsvermögen von 30 Litern ist der Rowenta PRO Staubsauger gerüstet für längere Reinigungsvorgänge und vielfältige Aufgaben im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
11400 g
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
610 mm
Paketgewicht
13800 g
Leistungen
Kabellänge
5 m
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Edelstahl
Tragegriff(e)
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.