Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Prime Aqua Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Prime Aqua Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber
Melitta Prime Aqua Wasserkocher 1,7 l 2200 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26988739
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     212996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Prime Aqua Wasserkocher, 1,7l, edelstahl
Der Edelstahl-Wasserkocher mit attraktiven Features.
Der Prime Aqua ist ein Wasserkocher aus hochwertigem Edelstahl. Details wie die beleuchtete Wasserstandsanzeige machen die Bedienung dieses Wasserkochers in bewährter Melitta® Qualität zum Vergnügen.

Der Prime Aqua erhitzt schnell und energiesparend bis zu 1,7l Wasser.
Beleuchteter Wassertank
Die blaue Beleuchtung des Prime® Aqua zeigt an, dass der Wasserkocher in Betrieb ist. Durch die beidseitigen Skalierungen kann man dem Wasser beim Kochen zusehen. Ein optisches Highlight für jede Küche!

Einhandbedienung
Die Einhandbedienung der Prime Aqua Wasserkocher erhöht den Bedienkomfort. Der Deckel lässt sich mit nur einem Knopfdruck öffnen und ermöglicht ein einfaches Befüllen.

MISSION eco & care
Wir haben ein Label entwickelt, das dem Verbraucher direkt eine Hilfe bietet, sich für ein Gerät zu entscheiden, das bewussten Genuss garantiert. Dazu nutzen wir ein eigenes Wertesystem.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Ergonomie
Rotationsunterseite 360°
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Krups
BW244110
ab € 28,61*
Sonstiges
Krups
BW244810
ab € 28,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.