Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW Y MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW Y MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW Y MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW Y MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27035030
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252611696
EAN/GTIN:
     4008190157890
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.
- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.06 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901740
ab € 1,5586*
Zubehör
Weidmüller
0572901515
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901518
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901521
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901638
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901640
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901646
ab € 1,8125*
Zubehör
Weidmüller
0572901666
ab € 1,8167*
Zubehör
Weidmüller
0572901668
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901670
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0572901680
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901682
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901684
ab € 1,77086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.