| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-27040200 Herst.-Nr.: 1013135 EAN/GTIN: 4017918013554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 4,4 ... 6,7 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 15 mm Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | PVC | Gewicht und Abmessungen | Breite | 9 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 0.4 g | ![](/p.gif) | Kabeldurchmesser | 6.7 mm | Technische Details | Länge | 15 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbeschriftung selbstbeschriften, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |