Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710330 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710330 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 5 W
Omnitronic 80710330 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 5 W
Omnitronic 80710330 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 5 W
Omnitronic 80710330 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 5 W
Omnitronic 80710330 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 5 W
Omnitronic 80710330 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27041876
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
5 W
Musik Energie
10 W
Frequenzbereich
100 - 15000 Hz
Empfindlichkeit
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1050 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
12.7 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.5 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1170 g
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.