Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Classic FH 1163/1 Doppel 1400 W Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Classic FH 1163/1 Doppel 1400 W Grau, Schwarz
De’Longhi Classic FH 1163/1 Doppel 1400 W Grau, Schwarz
De’Longhi Classic FH 1163/1 Doppel 1400 W Grau, Schwarz
De’Longhi Classic FH 1163/1 Doppel 1400 W Grau, Schwarz
De’Longhi Classic FH 1163/1 Doppel 1400 W Grau, Schwarz
De’Longhi Classic FH 1163/1 Doppel 1400 W Grau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27042336
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     FH1163/1
EAN/GTIN:
     8004399252608
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
Knöpfe
Mit der MultiFry, Heißluftfritteuse und Multicooker von De’Longhi, können Sie 1 kg leckere Pommes frites aus frischen Kartoffeln mit nur 1 Esslöffel Öl zubereiten. Mit einem Fassungsvermögen von bis 1,5 kg frische Kartoffeln und 1,25 kg tiefgekühlte Pommes frites können 6 Portionen in einem Durchgang zubereitet werden. Dank dem patentierten SHS Double Heizsystem mit dem 200 W starken unteren Heizelement gelingen auch eine sehr große Vielzahl weiterer Gerichte wie Risotto, Coucous, deftige Eintöpfe und Ratatouille, aber auch Pizza, Kuchen und Pasteten hervorragend.

BESTE KOCHERGEBNISSE
Die Speisen sind außen lecker knusprig und innen saftig.

FÜR GROSSE MENGEN
Für bis zu 1,5 kg frische Kartoffeln und bis zu 1,25 kg tiefgefrorene Pommes frites, ausreichend für 6 Portionen.

SCHNELLE ZUBEREITUNG
Zeitersparnis: in nur 27 min ist 1 kg tiefgefrorene Pommes frites zubereitet.

UNTERES HEIZELEMENT (200W)
Dank dem unteren Heizelement wird die Zubereitungszeit verkürzt und eine breite Vielfalt an Gerichten ermöglicht.

- Maximale Kapazität:
- 1,5 kg frische Kartoffeln
- 1,25 kg gefrorene Pommes frites ohne Zugabe von Öl
- Nur 1 Eßl. (14 ml) Öl für frische Kartoffeln nötig
- Multicooker für die Zubereitung von frischen Kartoffeln, tiefgefrorenen Pommes frites, Pizza, Kuchen, Risotto, Eintopfgerichte, Fisch, Fleisch und vieles mehr
- Exklusives Umluft-Heizsystem SHS Double (SHS Surround Heating System) für:
- Exzellente Kochergebnisse – die Speisen sind außen knusprig und innen saftig
- Schnelle Zubereitung für maximale Zeitersparnis
- Mehr Rezepte – breite Rezeptvielfalt für besten Kochgenuss
- Oberes Heizelement für Konvektor- und Grill-Funktion
- Unteres Heizelement (200W) für kürze Zubereitungszeiten und vielfältige Rezeptvariationen
- Automatischer Rührprozess
- AN/AUS-Schalter für unteres Heizelement – Separates Zuschalten des unteren Heizelements möglich
- Regulierbarer Thermostat (4 Leistungsstufen)
- Herausnehmbares Rührelement zum gleichmäßigen Umrühren der Zutaten während des Kochvorgangs, so ist auch die Zubereitung im statischen Modus möglich
- Behälter mit kratzfester Antihaft-Keramik-Beschichtung
- Transparenter Deckel zur ständigen Kontrolle des Kochvorgangs
- Abnehmbarer Timer
- Wärmeisolierte Außenwände
- Einfach zu reinigen: Deckel, Rührelement und Schüssel sind herausnehmbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
398 mm
Leistungen
Friteusenkapazität
1.5 kg
Öl-Füllmenge
0.14 l
Digital-Zeitmesser
Ja
Energie
Leistung
1400 W
Anzahl der Leistungsstufen
4
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Tasten
Material
Polypropylen (PP)
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.