Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI M 2-4 GE/SW E MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI M 2-4 GE/SW E MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI M 2-4 GE/SW E MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27043568
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1733651645
EAN/GTIN:
     4008190398095
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
317 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Typ
CLI M 2-4 GE/SW E MP
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
0.13 g
Technische Details
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0189400000
ab € 0,2562*
Zubehör
Weidmüller
0524400000
ab € 0,0756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.