| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27043996 Herst.-Nr.: 0253511735 EAN/GTIN: 4008190027780 |
| |
|
| | |
| CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. - Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen - Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung - Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen - Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten - Dauerhafte Markierung von hoher Qualität - Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 16 mm | | Produktfarbe | Gelb | | Material | PVC | | Minimaler Bündelungsdurchmesser | 8 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | | Tiefe | 17 mm | | Höhe | 17 mm | | Gewicht | 1.05 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, kabelbeschriftung |
| | |
| |