Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI M 2-4 GE/SW 3 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI M 2-4 GE/SW 3 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI M 2-4 GE/SW 3 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40098418
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1733651511
EAN/GTIN:
     4008190397975
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
317 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Typ
CLI M 2-4 GE/SW 3 MP
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
0.11 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0325*
€ 0,0511*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03669*
€ 0,05659*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0415*
€ 0,0633*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0429*
€ 0,0655*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0444*
€ 0,0672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.