Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 243-212 Kompletter elektrischer Anschluss 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wago 243 Printklemme / Buchse, Kabelmontage, Raster 5.75mm
Wago 243 Printklemme / Buchse, Kabelmontage, Raster 5.75mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27044115
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-212
EAN/GTIN:
     4017332188951
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Gelb
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
11.5 mm
Energie
Stromstärke
6 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31943*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42943*
€ 0,51102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41943*
€ 0,49912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35943*
€ 0,42772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34943*
€ 0,41582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31943*
€ 0,38012
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.