Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 BL/SW 6 MP Kabelklammer Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 02-3 BL/SW 6 MP Kabelklammer Blau
Weidmüller CLI C 02-3 BL/SW 6 MP Kabelklammer Blau
Weidmüller CLI C 02-3 BL/SW 6 MP Kabelklammer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27044974
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252111521
EAN/GTIN:
     4032248005000
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
0.04 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0559900000
ab € 0,2299*
Zubehör
Weidmüller
0560001741
ab € 2,0106*
Zubehör
Weidmüller
0560001738
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001740
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0560001501
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001504
ab € 1,5866*
Zubehör
Weidmüller
0560001507
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001525
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001528
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0560001638
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001640
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001642
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001656
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001660
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001662
ab € 1,5786*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.