Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UIKN 35 BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27048167
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3034015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS V2 IEC 60947-7-1
Stromstärke
110 A
Kabelstück (AWG)
18 - 2
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
55 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,8562*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2889*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.