Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Master PL-L 4P energy-saving lamp 24 W 2G11 Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Master PL-L 4P energy-saving lamp 24 W 2G11 Neutralweiß
Philips Master PL-L 4P energy-saving lamp 24 W 2G11 Neutralweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27048199
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70672040
EAN/GTIN:
     8711500706720
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Zuverlässige Beleuchtung MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.

MASTER PL-L 4P - Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät - Lampenleistung EM 25°C, nominal: 24 W - Energieeffizienz-Label (EEL): A
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
322 mm
Durchmesser
39 mm
Gewicht
82 g
Leistungen
Lampenleistung
24 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Neutralweiß
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Glühbirnengröße
4P
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
10000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
30 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
380
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
26 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
54115900
ab € 6,87*
Zubehör
Philips
62329470
ab € 3,91*
Zubehör
Philips
70669040
ab € 2,51*
Zubehör
Philips
26767240
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.