| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27048487 Herst.-Nr.: 1860150000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SlimFix X, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, gelb Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 40 mm | | Produktfarbe | Gelb | | Material | Polyamid | | Minimaler Bündelungsdurchmesser | 7 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 0.8 mm | | Gewicht | 2.067 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, kabelbeschriftung |
| | |
| |