Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 18 W G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 18 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 18 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 18 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 18 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 18 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 18 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 18 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 18 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 18 W G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049346
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63162640
EAN/GTIN:
     8711500631626
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Vorteile
- Nahezu konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer
- Längere mittlere Lebensdauer im Vergleich zu TL-D Standard Lampen
- Höhere Lichtausbeute im Vergleich zu TL-D Standard Lampen

Merkmale
- 3-Banden-Leuchtstofflampe
- Super 80-Lichtfarben
- Gute Farbwiedergabe
- Ersatz für Standard-Leuchtstofflampen

Anwendung
- Für den Einsatz in Büro und Industrie
- Für Grundbeleuchtung in Geschäften und Supermärkten

Hinweise
• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
604 mm
Durchmesser
26 mm
Gewicht
68.9 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1350 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T8
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
18 W
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
463
Chromatizität Koordinate Y
420
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
360 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
55877040
ab € 6,31*
Ähnlich
Philips
927921086544
ab € 1,84*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 4,45*
Ähnlich
Philips
927920083023
ab € 1,99*
Ähnlich
Philips
55870140
ab € 6,56*
Ähnlich
Philips
55874940
ab € 6,49*
Ähnlich
Philips
63192340
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.