Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI M 2-4 GE/SW T MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI M 2-4 GE/SW T MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI M 2-4 GE/SW T MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40052814
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1733651676
EAN/GTIN:
     4008190398248
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
317 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Typ
CLI M 2-4 GE/SW T MP
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
0.09 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0359*
€ 0,0518*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03899*
€ 0,05589*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0439*
€ 0,0631*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0455*
€ 0,0653*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0467*
€ 0,0671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.