Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 204104 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 204104 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Schneider Electric 204104 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27051660
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     204104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 1-fach FASHION Duro reinweiß
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Schneider Electric
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
204100
ab € 0,99*
Ähnlich
Schneider Electric
204200
ab € 1,72*
Ähnlich
Schneider Electric
204204
ab € 1,28*
Ähnlich
Schneider Electric
204300
ab € 3,05*
Ähnlich
Schneider Electric
204304
ab € 2,99*
Ähnlich
Schneider Electric
204404
ab € 4,57*
Ähnlich
Schneider Electric
204504
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.