Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 204200 Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 204200 Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt
Schneider Electric 204200 Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27051665
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     204200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 2-fach FASHION Duro perlweiß
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Perleffekt
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Schneider Electric
Anzahl der Ausgänge
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
151 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
204100
ab € 0,99*
Ähnlich
Schneider Electric
204104
ab € 0,79*
Ähnlich
Schneider Electric
204204
ab € 1,30*
Ähnlich
Schneider Electric
204300
ab € 3,07*
Ähnlich
Schneider Electric
204304
ab € 3,00*
Ähnlich
Schneider Electric
204404
ab € 4,56*
Ähnlich
Schneider Electric
204504
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.