Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 8 CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 8 CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 8 CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40079559
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251526
EAN/GTIN:
     4008190025847
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Typ
CLI C 1-3 GE/SW 8 CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.06 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0244*
€ 0,0352*
7 Tage
1000
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0245*
€ 0,0353*
42 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03009*
€ 0,04259*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,034*
€ 0,048*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03538*
€ 0,04978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901738
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901740
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901515
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901518
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0572901521
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901524
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901638
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901640
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901642
ab € 2,171*
Zubehör
Weidmüller
0572901646
ab € 1,8125*
Zubehör
Weidmüller
0572901666
ab € 1,8167*
Zubehör
Weidmüller
0572901668
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901670
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0572901680
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901682
ab € 1,78086*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.