Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß
Philips MASTER PL-T 2 Pin Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27052643
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61050870
EAN/GTIN:
     8711500610508
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-T ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
96 mm
Gewicht
59 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24d-2
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühlampenform
Anheften
Glühbirnengröße
2P
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
18 W
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Farbcode
830
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
6500 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
10000 h
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
434
Chromatizität Koordinate Y
397
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Lampenstrom
225 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300333489
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.