Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß
Osram Dulux Leuchtstofflampe 18 W GX24d-2 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26804006
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300333489
EAN/GTIN:
     4050300333489
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
124 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24d-2
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Quecksilbergehalt
1.7 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
100 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
23 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
61050870
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.