Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI O 30-3 GE/SW W MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI O 30-3 GE/SW W MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI O 30-3 GE/SW W MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI O 30-3 GE/SW W MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27053167
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648201683
EAN/GTIN:
     4008190035648
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
5.5 mm
Gewicht
0.055 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.