Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBS120 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MBS120 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)
Hager MBS120 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27053201
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBS120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter typ b 1polig
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 20A QuickConnect 1 Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
20 A
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67C
ab € 2,20*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,30*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,92*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,03*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.