Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 SW/WS 0 CD Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 02-3 SW/WS 0 CD Kabelklammer Schwarz
Weidmüller CLI C 02-3 SW/WS 0 CD Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55954527
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568241503
EAN/GTIN:
     4032248261635
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Typ
CLI C 02-3 SW/WS 0 CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
0.062 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03632*
€ 0,05192*
17 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0367*
€ 0,0522*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0378*
€ 0,0541*
22 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0385*
€ 0,0548*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0384*
€ 0,0549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05192*
€ 0,06178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04982*
€ 0,05929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03632*
€ 0,04322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.