Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW I CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW I CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW I CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40079672
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568241653
EAN/GTIN:
     4008190172879
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Typ
CLI C 02-3 GE/SW I CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
0.06 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,027*
€ 0,0379*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03019*
€ 0,04229*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0342*
€ 0,0478*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03548*
€ 0,04958*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0363*
€ 0,051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0560001516
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001519
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0560001522
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001650
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001652
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001654
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001672
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001675
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001678
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001680
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001682
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001697
ab € 1,5829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.