Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW . CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW . CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW . CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27055521
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568241748
EAN/GTIN:
     4008190131609
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Typ
CLI C 02-3 GE/SW . CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
0.06 g
Technische Details
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0559900000
ab € 0,2299*
Zubehör
Weidmüller
0560001741
ab € 2,0106*
Zubehör
Weidmüller
0560001738
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001740
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001501
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001504
ab € 1,5866*
Zubehör
Weidmüller
0560001507
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001525
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001528
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001638
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001640
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001642
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001656
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001660
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001662
ab € 1,5686*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.